Referenties
SMC:KQ2E08-02A
Rubix:05289828
Fabrikant:KQ2E08-02A
EAN:3618036067903

Documenten
Productdetails : SMC SCHOTDOORVOER 8MM 1/4 KQ2E08-02A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Schotdoorvoerkoppeling
•Bulkhead connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Aansluiting 2 | 1/4 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 62,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen