Referenties
SMC:KQ2H08-G03A
Rubix:05284136
Fabrikant:01113837
EAN:3618036063127

Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2H08-G03A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: G 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: G 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
Sterke punten
- Geschikt voor nylon en urethaan buizen
- Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
- Losse kraag voor eenvoudige verwijdering van de slang zonder de slang te beschadigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Materiaal | a (messing) |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Profiel | kq2h |
| Aansluiting 2 | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 33,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen