SMC MINI INSTANT KOPPELING KQ2F04-M5N

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2F04-M5N
Rubix:05283514
Fabrikant:00983466
EAN:3618036066944
SMC MINI INSTANT KOPPELING KQ2F04-M5N
Technische samenvatting
Type bedradingm
Aansluiting 14 mm
Aansluiting 2m5x0,8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MINI INSTANT KOPPELING KQ2F04-M5N


Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Connector
•Female Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Release Button: Round Type

Sterke punten

•Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het mogelijk de slang eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Type bedradingm
Aansluiting 14 mm
Aansluiting 2m5x0,8
Materiaalpolypropyleen
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,60 excl. BTW
/ 10 stuks
24,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen