MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BIN.4X1/4 853058

PARALLELLE VROUWELIJKE RECHTE FITTING

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853058
Rubix:06260674
EAN:3660338092411
MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BIN.4X1/4 853058
Technische samenvatting
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 24
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BIN.4X1/4 853058


Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 24
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,00 excl. BTW
/ 10 stuks
39,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen