SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S02-M3G

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2S02-M3G
Rubix:05280291
EAN:3618036052282
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S02-M3G

Technische samenvatting

Type bedradingmetrisch
Aansluiting 1push-in (für schlauch ø2 mm)
Aansluiting 2außengewinde m3 x 0,5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S02-M3G


Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
•Hexagon socket head male connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 2
Port Size: M3 x 0.5
Thread Material /
Surface Treatment: G (Stainless Steel 303)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

•Accepteert nylon- en polyurethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1 g
Type bedradingmetrisch
Aansluiting 1push-in (für schlauch ø2 mm)
Aansluiting 2außengewinde m3 x 0,5
Materiaalpolypropyleen
Diameter aansluiting2 ''
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 23,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 28,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen