SMC RECHTE KOPPELING - KQ2H06-M6A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2H06-M6A
Rubix:05281241
Fabrikant:00983495
EAN:3618036064018
SMC RECHTE KOPPELING - KQ2H06-M6A
Technische samenvatting
Type bedradingm
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 2m6
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RECHTE KOPPELING - KQ2H06-M6A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: M6 x 1.0
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Type bedradingm
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 2m6
Materiaalmessing
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,10 excl. BTW
/ 10 stuks
37,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden