SMC RECHTE INSTEEKKOPPELING MESS. 1/4 1/8''NPT KQ2H07-34AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H07-34AS
Rubix:05290750
Fabrikant:KQ2H07-34AS
EAN:3618036063684
SMC RECHTE INSTEEKKOPPELING MESS. 1/4 1/8''NPT KQ2H07-34AS

Technische samenvatting

Type bedradingnpt
Aansluiting 11/8 npt (male)
Aansluiting 2tube ø1/4' (plug-in connection)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RECHTE INSTEEKKOPPELING MESS. 1/4 1/8''NPT KQ2H07-34AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 1/4
Port Size: NPT 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Type bedradingnpt
Aansluiting 11/8 npt (male)
Aansluiting 2tube ø1/4' (plug-in connection)
Materiaalmessing
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch6,35 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 41,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 50,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen