SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E04-G01A1

Schotconnector - KQ2E

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rubix:05279773
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E04-G01A1

Technische samenvatting

Aansluiting 14 mm
Materiaalmessing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E04-G01A1


One-touch fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Schotconnector.
•Toepasselijke buisbuitendiameter: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Toepasselijke buitendiameter van de slang: ø 4
Poortgrootte: G 1/8
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: A (messing)
Ontgrendelknop: 1 (ovaal type)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 14 mm
Materiaalmessing
Lengte25,1 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Aansluiting 2g 1/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
Type vloeistoflucht;water
Buitendiameter buis metrisch4 mm
€ 47,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 56,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen