SMC KOPPELING MODULE KBZ1-04

Leidingmodule, aftakbocht-module serie KBZ

Zie technische informatie
Referenties
SMC:KBZ1-04
Rubix:05276971
Fabrikant:KBZ1-04
SMC KOPPELING MODULE KBZ1-04
Technische samenvatting
Aansluiting 1tube
Materiaalpbt
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC KOPPELING MODULE KBZ1-04


▪ Leidingmodule serie
▪ Materiaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
▪ Buis buitendiameter: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
▪ Mannelijke draad: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Vrouwendraad: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Behuizingmaat: Behuizingmaat 1 ▪ Poortmaat toepasbare buis: Ø4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1tube
Materiaalpbt
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 2tube
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Type vloeistoflucht, water
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,20 excl. BTW
/ 10 stuks
75,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen