Referenties
SMC:KQ2K10-01S
Rubix:05283221
Fabrikant:KQ2K10-01S

Documenten
Productdetails : SMC FITTING KQ2K10-01S
Insteekkoppeling Witte Kleur - 45° Mannelijk Haaks
Sterke punten
Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Loslaatkraag maakt het mogelijk de buis gemakkelijk te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Loslaatkraag maakt het mogelijk de buis gemakkelijk te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Materiaal | polypropyleen |
| Aansluiting 2 | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes