FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-6 130803 (153129)

Qst T-insteekkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QST-6-100
Rubix:06143468
Fabrikant:130803
EAN:4052568025243
FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-6 130803 (153129)
Technische samenvatting
Materiaalpbt (huisvesting); pom (ring); nbr (verbinding); hoog gelegeerd roestvrij staal (klauw)
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-6 130803 (153129)


T-insteekkoppeling QST-6-100 Grootte=standaard, Nominale grootte=4 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=100, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistieke afmetingen (D x B x H)175x130x125 mm
Logistiek gewicht11,36 g
Materiaalpbt (huisvesting); pom (ring); nbr (verbinding); hoog gelegeerd roestvrij staal (klauw)
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,85 excl. BTW
/ stuk
4,66 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
3,85 excl. BTW / stuk
100 of meer
2,65 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden