FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/4-6-B 130712 (153024)
Insteekschroefkoppeling QSF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSF-1/4-6-B-100
Rubix:06142196
Fabrikant:130712
EAN:4052568024338

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/4-6-B 130712 (153024)
Insteekschroefkoppeling QSF-1/4-6-B-100 inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 115x120x95 mm |
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,38 excl. BTW
/ stuk
€ 4,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden