FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-LL-G18-Q4-P10 578263
Doorvoerschroefkoppeling NPQH-LL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-LL-G18-Q4-P10
Rubix:06148672
Fabrikant:578263
EAN:4052568059668

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-LL-G18-Q4-P10 578263
L-insteekschroefkoppeling (lang) NPQH-LL-G18-Q4-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26,1 g |
| Materiaal | messing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,31 excl. BTW
/ stuk
€ 5,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden