MECALINE SNELH.REGELKOPP. 4X1/8 IN 853010
Snelheidsregelventiel met buitendraad, instroom
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853010
Rubix:05170134
EAN:3660338091971

Documenten
Productdetails : MECALINE SNELH.REGELKOPP. 4X1/8 IN 853010
Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Profiel | normaal profiel |
| Aansluiting 2 | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,05 excl. BTW
/ stuk
€ 17,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden