Referenties
SMC:KQ2LF08-03A
Rubix:05279789
Fabrikant:00983623
EAN:3618036054101

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LF08-03A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Haaks
•Female elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Release Button: Round Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Materiaal | a (messing) |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen