FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSQ-G1/8-6 186222
Meervoudige verdeler QSQ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSQ-G1/8-6
Rubix:06147744
Fabrikant:186222
EAN:4052568040260

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSQ-G1/8-6 186222
Meervoudige verdeler QSQ-G1/8-6 360° oriënteerbaar, 4 uitgangen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29,51 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,62 excl. BTW
/ stuk
€ 11,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden