MECALINE MANOMETER RVS-BEH. ONDER 1/4 63 MM 0-16 B -853510
Manometer met 1/4" onderaansluiting, RVS kast
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853510
Rubix:28461046
EAN:3660338096013

Documenten
Productdetails : MECALINE MANOMETER RVS-BEH. ONDER 1/4 63 MM 0-16 B -853510
Kast : RVS, 63mm=
Procesaansluiting : messing
Aansluiting : onderzijde, 1/4" BSPP (G)
Temperatuur: -10 °C tot +60 °C
Glycerine gevuld
Procesaansluiting : messing
Aansluiting : onderzijde, 1/4" BSPP (G)
Temperatuur: -10 °C tot +60 °C
Glycerine gevuld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Materiaal | rvs |
| Lengte | 29 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,83 excl. BTW
/ stuk
€ 22,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden