SMC INSTANT KOPPELING KQ2R06-12A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2R06-12A
Rubix:05284324
Fabrikant:00983632
EAN:3618036052534
SMC INSTANT KOPPELING KQ2R06-12A
Technische samenvatting
Aansluiting 1ø6 mm
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2R06-12A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Reducerend
•Plug-in reducer.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Applicable Fitting: ø 12
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Aansluiting 1ø6 mm
Materiaalpolypropyleen
Lengte35,7 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurgrijs
Aansluiting 2ø12 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch12 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,70 excl. BTW
/ 10 stuks
32,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen