SMC KQ2R08-10 VERLOOPPLUG SLANG:8MM PLUG: 10MM

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2R08-10A
Rubix:05282048
Fabrikant:00981626
EAN:3618036052473
SMC KQ2R08-10 VERLOOPPLUG SLANG:8MM PLUG: 10MM
Technische samenvatting
Aansluiting 1push-in fitting for ø 8 mm tube
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC KQ2R08-10 VERLOOPPLUG SLANG:8MM PLUG: 10MM


Insteekkoppeling Witte Kleur - Reducerend
•Plug-in reducer.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Applicable Fitting: ø 10
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht3 g
Aansluiting 1push-in fitting for ø 8 mm tube
Materiaalpolypropyleen
Lengte35,1 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 2tube stem ø 10 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,97 excl. BTW
/ stuk
3,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden