FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/4-8 153005 (130678)
Insteekschroefkoppeling QS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QS-1/4-8
Rubix:05119997
Fabrikant:153005
EAN:4052568010942

Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/4-8 153005 (130678)
Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x16x16 mm |
| Logistiek gewicht | 15,4 g |
| Aansluiting 1 | r 1/4 in |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,03 excl. BTW
/ stuk
€ 2,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden