Referenties
SMC:KQ2F11-35A
Rubix:A0267671
EAN:3618036066272
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F11-35A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Connector
Sterke punten
•Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het mogelijk de slang eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het mogelijk de slang eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 78,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen