SMC INSTANT KOPPELING KQ2S08-G03A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2S08-G03A
Rubix:05284346
Fabrikant:01162847
SMC INSTANT KOPPELING KQ2S08-G03A

Technische samenvatting

Materiaala (messing)
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2S08-G03A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
•Hexagon socket head male connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: G 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht27 g
Materiaala (messing)
Aansluiting 13/8
31,10 excl. BTW
/ 10 stuks
37,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen