NORGREN KOPPELING RK 15 - 43 020 1500
Rechte doorgangsverbinding, 15 klemring
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:430201500
Rubix:06200704


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | ø15 mm (rohr-außendurchmesser) |
Productdetails : NORGREN KOPPELING RK 15 - 43 020 1500
Rechte doorvoerkoppeling 15 klemring
RECHTE DOORGANGSVERBINDING 15 KLEMRING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | ø15 mm (rohr-außendurchmesser) |
| Profiel | klemringkoppeling (serie 43) |
| Aansluiting 2 | ø15 mm (rohr-außendurchmesser) |
| Type | rechte doorgangsverbinding 43020 (serie 43) |
| Diameter buis | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 136,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen