SMC INSTANT KOPPELING KQ2U04-02AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2U04-02AS
Rubix:05284444
Fabrikant:00983690
EAN:3618036046960
SMC INSTANT KOPPELING KQ2U04-02AS
Technische samenvatting
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2U04-02AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Y-Stuk
•Branch "Y".
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontkoppelingskraag maakt eenvoudige verwijdering van de slang mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht22 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 11/4
Aansluiting 24
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,00 excl. BTW
/ 10 stuks
60,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen