FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMT-1/8-4 153355
Insteekkoppeling QSMT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSMT-1/8-4
Rubix:06143104
Fabrikant:153355
EAN:4052568034146

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMT-1/8-4 153355
T-insteekschroefkoppeling QSMT-1/8-4 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=2,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,36 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | mini |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,40 excl. BTW
/ stuk
€ 2,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen