MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING 4 853170
UNION ELLEBOOG FITTINGEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853170
Rubix:06260590
EAN:3660338093418

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING 4 853170
Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluiting : 2 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluiting : 2 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 30,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden