SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING KDM10-23

Rechthoekige multi-connector

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Rubix:05276975
SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING KDM10-23
Technische samenvatting
Aansluiting 1steckerseite (steckergehäuse)
Materiaalnylon;polyurethaan (buis)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING KDM10-23


De rechthoekige multi-connectorserie KDM biedt een substantiële vermindering van de montageruimte in vergelijking met een model dat veel koppelingen voor panelen en scheidingswanden vereist; dit model heeft slechts een kleine ruimte nodig. KDM is geschikt voor gebruik bij positieve druk en vacuüm. Het is mogelijk om een multi-connector met gemengde buismaten te creëren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1steckerseite (steckergehäuse)
Materiaalnylon;polyurethaan (buis)
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurblauw
Aansluiting 2buchsenseite (buchsengehäuse)
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch3,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,51 excl. BTW
/ stuk
97,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen