SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E23-00

Koppelingen KQB2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2E23-00
Rubix:05284712
Fabrikant:KQB2E23-00
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E23-00

Technische samenvatting

Materiaalrvs
Aansluiting 1m10 x 1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E23-00


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Bulkhead Union.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 23 (Ø3.2)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1m10 x 1
Aansluiting 23,2
Maximumtemperatuur150 °C
Diameter buis3,2 mm
€ 5,88 excl. BTW
/ stuk
€ 7,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen