Referenties
SMC:KQ2V10-G03A
Rubix:A0267132
Fabrikant:01163024
EAN:3618036044485

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V10-G03A
One-touch fitting, PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Toepasbare buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Drukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Toepasbare buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Drukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Materiaal | zacht nylon |
| Aansluiting 1 | r 3/8;rc 3/8 |
| Profiel | kq2 |
| Aansluiting 2 | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 44,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen