NORGREN BANJO KOPPEL. 6-1/8", BSPP. C0A510618

Banjo-fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

IMI Norgren:C0A510618
Rubix:05250008
Fabrikant:C0A510618
NORGREN BANJO KOPPEL. 6-1/8", BSPP. C0A510618

Technische samenvatting

Materiaalkunststof pbt
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORGREN BANJO KOPPEL. 6-1/8", BSPP. C0A510618


Sterke punten

•Norgren Express Pneufit C-insteekfittingen vormen een van de grootste assortimenten industriële fittingen in de branche, met meer dan 1000 vormen en maten
De montagetijd kan tot een minimum worden beperkt door gebruik te maken van de versies met parallelle schroefdraad, of door te kiezen voor conische fittingen om een perfecte afdichting te garanderen onder minder dan ideale poortomstandigheden
Het materiaal van de behuizing is PBT of vernikkeld messing, dat een goede weerstand biedt tegen corrosie of verontreiniging, en alle onderdelen worden binnen de behuizing vastgehouden om elke keer een perfecte afdichting te garanderen. Naast standaardvormen omvat het assortiment ook verdeelstukken, banjo-stroomregelaars, afsluitkleppen en andere artikelen om maximaal voordeel te halen uit het gebruik van standaard, algemeen verkrijgbare onderdelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalkunststof pbt
Aansluiting 1g 1/8
Aansluiting 26
Aangepaste tariefcode73079980
€ 3,64 excl. BTW
/ stuk
€ 4,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen