Referenties
SMC:KQ2V12-04AS
Rubix:05284538
Fabrikant:00983727
EAN:3618036044393

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V12-04AS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Universeel Mannelijk Haaks
•Universele mannelijke elleboog.
•Geschikte buisbuitendiameters (O.D.): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaten: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Toepasbare buis O.D.: ø 12
Poortmaat: 1/2
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichtmiddel: S (Met draadafdichting)
Ontgrendelknop: Rond type
•Geschikte buisbuitendiameters (O.D.): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaten: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Toepasbare buis O.D.: ø 12
Poortmaat: 1/2
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichtmiddel: S (Met draadafdichting)
Ontgrendelknop: Rond type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | r 1/2 |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Materiaal | c3604;pbt;pp |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 56,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen