LEGRIS INSCHROEF Y-KOPP. 4X D4 MALE 1/4"BSPP 3132 04 13

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3132 04 13
Rubix:A0584048
Fabrikant:3132 04 13
EAN:0820099233420
LEGRIS INSCHROEF Y-KOPP. 4X D4 MALE 1/4"BSPP 3132 04 13

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1schlauch (4 mm außendurchmesser)
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSCHROEF Y-KOPP. 4X D4 MALE 1/4"BSPP 3132 04 13


The LF 3000® push-in fittings range includes banjo, oscillating and modular multiport functions offering multiple configurations. Robust, lightweight, and compact thus connectors allow you to optimize the design of your pneumatic equipment.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% op lekkage getest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Levensduur
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Groot aantal drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compact ontwerp voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• Voldoet aan RoHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Automotive in de fabriek,
• Pneumatiek,
• Magnetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Lagedruk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/panelen

Technologieën:
• Push-in fittingen
• Push-to-connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Instant fittingen
• Snelle fittingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 16
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Dubbele Y
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,026

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht26 g
Gewicht verpakking288 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1schlauch (4 mm außendurchmesser)
Aansluiting 2g 1/4
Diameter buis4 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 166,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 201,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 62 dagen