FESTO SNELSCHROEFKOPPELING CK-1/8-PK-4-KU 6254

Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CK-1/8-PK-4-KU
Rubix:06140340
Fabrikant:6254
EAN:4052568019556
FESTO SNELSCHROEFKOPPELING CK-1/8-PK-4-KU 6254

Technische samenvatting

Materiaalaluminium
Aansluiting 1g 1/8 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SNELSCHROEFKOPPELING CK-1/8-PK-4-KU 6254


Snelkoppeling CK-1/2-PK-13 Buitendraad met afdichtring, metalen uitvoering. Nominale doorlaat=11,7 mm, Soort afdichting op inschroefbout=Afdichtring, Montagepositie=Allemaal, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens opgave fabrikant op www.festo.com), Aanwijzing bedrijfs- en stuurmedium=Gesmeerd bedrijf mogelijk (daarna noodzakelijk voor verder bedrijf)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)39x13x13 mm
Logistiek gewicht3,25 g
Materiaalaluminium
Aansluiting 1g 1/8 in
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode39174000
€ 1,77 excl. BTW
/ stuk
€ 2,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden