SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E04-00AJ

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2E04-00AJ
Rubix:A0266039
Fabrikant:KQ2E04-00AJ
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E04-00AJ

Technische samenvatting

Materiaala (messing)
Aansluiting 1port a: ø4 mm tube
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E04-00AJ


Insteekkoppeling Witte Kleur - Schotdoorvoerkoppeling
•Bulkhead union.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Connection Thread: Inch Size (NPT, UNF) or Metric Size (M, R, Rc)
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: J (Interchangeable with KJE Series)
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8 g
Materiaala (messing)
Aansluiting 1port a: ø4 mm tube
Aansluiting 2port b: same diameter tubing (ø4 mm)
Maximumtemperatuur60 °C
Diameter buis4 mm
41,00 excl. BTW
/ 10 stuks
49,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen