SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E04-G02
Koppelingen KQB2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2E04-G02
Rubix:05279797

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E04-G02
Metalen Insteekkoppeling, Metrisch G, Schotdoorvoerkoppeling
•Bulkhead Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 04 (Ø4)
Port Size: G02 (1/4)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 04 (Ø4)
Port Size: G02 (1/4)
Toepassingen
KQB2 fittings can be used with fluid, and in environments having a large temperature change.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Materiaal | c3604; chemisch vernikkeld |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Profiel | kqb2e |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,48 excl. BTW
/ stuk
€ 5,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen