FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-3/8-8-B 153187
Insteekkoppeling QSTF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSTF-3/8-8-B
Rubix:06143544
Fabrikant:153187
EAN:4052568032715

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-3/8-8-B 153187
T-insteekschroefkoppeling QSTF-G1/4-8 360° oriënteerbaar, uitwendige en inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62,51 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,84 excl. BTW
/ stuk
€ 7,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen