FESTO X-SCHROEFKOPPELING NPFC-X-4G14-F 8030262

Schroefkoppeling NPFC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-X-4G14-F
Rubix:06149704
Fabrikant:8030262
EAN:4052568063641
FESTO X-SCHROEFKOPPELING NPFC-X-4G14-F 8030262

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO X-SCHROEFKOPPELING NPFC-X-4G14-F 8030262


X-schroefkoppeling, oriënteerbaar NPFC-X-4G14-F Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht63,72 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/4
Profielx
Aansluiting 28
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
€ 3,70 excl. BTW
/ stuk
€ 4,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen