FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/4-8 130797 (153110)

T-insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QST-1/4-8-50
Rubix:06143416
Fabrikant:130797
EAN:4052568025182
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/4-8 130797 (153110)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/4-8 130797 (153110)


T-insteekfitting QST-1/4-8-50 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=6 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x115x90 mm
Logistiek gewicht29,73 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 5,50 excl. BTW
/ stuk
€ 6,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden