SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T06-02S

Koppelingen KQB2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQB2T06-02S
Rubix:05284952
Fabrikant:00766636
EAN:3618036033632
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T06-02S
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T06-02S


Metalen Insteekkoppeling, Mannelijk T-Stuk
•Male Branch Tee.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 06 (Ø6)
Port Size: 02 (R1/4)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22 g
Materiaalmessing
Aansluiting 1r 1/4
Aansluiting 26
Diameter buis6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,86 excl. BTW
/ stuk
10,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen