SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T08-01S

Koppelingen KQB2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2T08-01S
Rubix:05284962
Fabrikant:00766643
EAN:3618036033533
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T08-01S

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 1r1/8 (with thread seal)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T08-01S


Metalen Insteekkoppeling, Mannelijk T-Stuk
•Male Branch Tee.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 08 (Ø8)
Port Size: 01 (R1/8)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht72 g
Materiaalmessing
Aansluiting 1r1/8 (with thread seal)
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur150 °C
14,32 excl. BTW
/ stuk
17,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen