Referenties
SMC:KQ2E10-G02A
Rubix:05283165

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : SMC FITTING KQ2E10-G02A
Ideaal voor gebruik met nylon en urethaan. Hoge houdkracht. De klauw zorgt voor een stevige grip terwijl de klemhuls de klemkracht van de buis vergroot.Kan gebruikt worden over een breed drukbereik. Het speciale profiel garandeert een waterdichte afdichting en vermindert de weerstand bij het inbrengen van de slang.
•Bulkhead connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: G 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: G 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Materiaal | c3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Aansluiting 2 | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 54,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen