SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2U08-00
Koppelingen KQB2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2U08-00
Rubix:05285016
Fabrikant:KQB2U08-00
EAN:3618036033007

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2U08-00
Metalen Insteekkoppeling, Y-Stuk
•Union Y.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 08 (Ø8)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 08 (Ø8)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86 g |
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Aansluiting 2 | 13,7 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,72 excl. BTW
/ stuk
€ 14,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen