SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H10-00

Koppelingen KQG2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQG2H10-00
Rubix:05285192
Fabrikant:00766767
EAN:3618036030983
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H10-00
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H10-00


Insteekkoppeling, RVS 316, Rechte Verbinding
•Straight Union.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 10 (Ø10)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45 g
Materiaalrvs
Aansluiting 110 mm
Aansluiting 217 mm
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,64 excl. BTW
/ stuk
33,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden