Referenties
SMC:KQG2H23-00
Rubix:05285220
EAN:3618036030549

Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H23-00
Insteekkoppeling, RVS 316, Rechte Verbinding
•Straight Union.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 23 (Ø3.2)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 23 (Ø3.2)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Materiaal | rvs |
| Aansluiting 2 | 3,2 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Diameter buis | 3,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,58 excl. BTW
/ stuk
€ 21,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen