NORGREN T-KOPPEL. CENTRAAL 4-M5X0,8 102670405
Pneufit Push-in koppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:102670405
Rubix:05250169
Fabrikant:102670405


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | tube ø 4 mm (push-in fitting) |
Documenten
Productdetails : NORGREN T-KOPPEL. CENTRAAL 4-M5X0,8 102670405
Draaibare T-inschroefaansluiting 4-M5 Pneufit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | tube ø 4 mm (push-in fitting) |
| Profiel | draaibare t-adapter (push-in push-in koppeling) |
| Aansluiting 2 | male thread m5 x 0.8 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,71 excl. BTW
/ stuk
€ 6,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen