SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H23-02S

Koppelingen KQG2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQG2H23-02S
Rubix:05285224
Fabrikant:KQG2H23-02S
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H23-02S
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 1steckanschluss für rohr-ø 3,2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H23-02S


Insteekkoppeling, RVS 316, Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 23 (Ø3.2)
Port Size: 02 (R1/4)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht17 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1steckanschluss für rohr-ø 3,2
Aansluiting 2außengewinde m5
Diameter buis3,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,41 excl. BTW
/ stuk
17,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen