SMC INSTEEKKOPPELING KQ2C04-00A-X35

Buiskap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2C04-00A-X35
Rubix:A0266049
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2C04-00A-X35

Technische samenvatting

Materiaalc3604; pbt; pp; roestvrij staal 303
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2C04-00A-X35


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, mantelstijlen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder het verminderde debiet dat gebruikelijk is bij compressiefittingen. De KQ2-ontkoppelkraag ontgrendelt zowel de sluitklem als de klemtang om een lage loskoppelingskracht te verkrijgen zodat de buizen eenvoudig kunnen worden verwijderd.

Sterke punten

Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Kan zowel worden gebruikt voor toepassingen met onderdruk als met positieve druk
Dankzij de ontkoppelkraag kan de buis eenvoudig worden verwijderd zonder de buis te beschadigen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3 g
Materiaalc3604; pbt; pp; roestvrij staal 303
Profielkq2c
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur60 °C
Diameter buis4 mm
€ 15,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 18,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen