SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2L04-02S

Koppelingen KQG2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQG2L04-02S
Rubix:05285234
Fabrikant:00766785
EAN:3618036030365
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2L04-02S
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 1r1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2L04-02S


Serie KQG2 is een one-touch-koppeling geheel gemaakt van SUS316 roestvrij staal, met uitzondering van de achtdichtingsonderdelen. De serie is geschikt voor gebruik met stoom en bis vetvrij. De toepasbare pneumatische buismaterialen zijn FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan en polyolefin. De KQG2-serie is beschikbaar in zowel metrische en Engelse maatvoeringen. De KQG2 is compacter en lichter en biedt meer configuratievariaties en buismaten dan de KQG-serie.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 04 (Ø4)
Port Size: 02 (R1/4)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht17 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1r1/4
Aansluiting 2ø4
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,01 excl. BTW
/ stuk
26,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen