MECALINE INSTANT KOPP. BUITEN HAAKS INST VERL 4-1/8G -853247

PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG LANG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853247
Rubix:06262385
EAN:3660338094088
MECALINE INSTANT KOPP. BUITEN HAAKS INST VERL 4-1/8G -853247

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1g1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. BUITEN HAAKS INST VERL 4-1/8G -853247


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1g1/8
Profielcompact profiel
Aansluiting 24
35,90 excl. BTW
/ 10 stuks
43,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen