SMC INSTANT KOPPELING KQ2L06-G01A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2L06-G01A
Rubix:05284224
Fabrikant:01114989
EAN:3618036058178
SMC INSTANT KOPPELING KQ2L06-G01A
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2L06-G01A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Reducer Haaks
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: G 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7 g
Materiaalmessing
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 21/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,07 excl. BTW
/ stuk
3,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden